Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 GLS Signalkabel Stahl


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE1-101960302
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00462043
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Stahl
Isolationsmaterial
Silikon
Kabeldurchmesser
9.7 mm
Kupferindex
36 kg/km
Kabelgewicht
145 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
0.75 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 180 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 10,56*
€ 12,57
pro Meter
ab 2 Meter
€ 10,52*
€ 12,52
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,03*
€ 11,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 9,48*
€ 11,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,16*
€ 10,90
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 7,30*
€ 8,69
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.