Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1119615 Signalkabel 1000 m Transparent, Weiß


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-92197641
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1119615/1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1000 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
18.1 mm
Kupferindex
480 kg/km
Kabelgewicht
722 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
72.4 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
181 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
10 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,4091*
€ 7,7491*
500
pro Meter
Frei Haus
ab € 7,3982*
€ 7,8582*
2 Tage
2
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 551,66*
€ 643,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Meter
€ 7,7491*
€ 9,22143
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 7,5091*
€ 8,93583
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 7,4091*
€ 8,81683
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Meter
Mindestbestellmenge: 1000 Meter ( entspricht € 7.749,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,38*
Zubehör
Enghofer
30002173
ab € 3,07*
Zubehör
Enghofer
30002174
ab € 3,07*
Zubehör
Enghofer
30002195
ab € 10,93*
Zubehör
Enghofer
30002196
ab € 10,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.