Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015206 Signalkabel 300 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015206 Signalkabel 300 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015206 Signalkabel 300 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101961248
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015206/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
6x1.0mm² steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
300 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9.5 mm
Kupferindex
57.6 kg/km
Kabelgewicht
150 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
38 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
142.5 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
6
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, lapp kabel steuerkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 750,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 2,5001* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 856,782*
€ 1.019,57058
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 849,99*
€ 1.011,4881
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 800,64*
€ 952,7616
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 774,321*
€ 921,44199
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 750,03*
€ 892,5357
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.