Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 100 m Nein


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 Grau 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     3517A-52162267
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0010028/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 80 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Energie
Eingangsspannung
300/500 V
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
Nein
Kabelbrandklasse
Eca
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Kupfer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
pro Packung
Frei Haus
ab € 332,91*
€ 396,64*
pro Packung
Frei Haus
ab € 310,52*
€ 397,21*
7 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 496,14*
€ 582,95*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 396,64*
€ 472,0016
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 391,02*
€ 465,3138
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 369,80*
€ 440,062
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 358,31*
€ 426,3889
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 332,91*
€ 396,1629
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 3,3291* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 40 200
ab € 39,66*
Zubehör
Knipex
12 42 195
ab € 51,96*
Zubehör
Knipex
16 20 16 SB
ab € 13,22*
Zubehör
Knipex
16 20 165 SB
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.