Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 00275923 Signalkabel 100 m Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 00275923 Signalkabel 100 m Orange
Lapp ÖLFLEX 00275923 Signalkabel 100 m Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101962959
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00275923/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Orange
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.7 mm
Kupferindex
29.7 kg/km
Kabelgewicht
73 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
30.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
77 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
0.75 mm²
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA,EAC,CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,219*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 1,65219* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 203,119*
€ 241,71161
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,589*
€ 241,08091
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,989*
€ 232,03691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 185,629*
€ 220,89851
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 165,219*
€ 196,61061
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 33,33*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.