Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 1135604 Signalkabel 100 m Transparent, Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101964417
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1135604/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 4g6
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Kabelmaterial
Verzinntes Kupfer
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
15.8 mm
Kupferindex
318 kg/km
Kabelgewicht
485 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
94.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
316 mm
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
6 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, EAC, UKCA
Anzahl
1
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,05*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 5,3605* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 625,90*
€ 744,821
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 612,45*
€ 728,8155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 591,77*
€ 704,2063
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 573,85*
€ 682,8815
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 536,05*
€ 637,8995
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.