Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NutriBullet NB907BL 0,9 l Kochmixer 900 W Blau, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NutriBullet NB907BL 0,9 l Kochmixer 900 W Blau, Silber
NutriBullet NB907BL 0,9 l Kochmixer 900 W Blau, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE1-101970094
Hersteller:
     NUTRiBULLET
Herst.-Nr.:
     0C22300053 NB907BL
EAN/GTIN:
     8006447001077
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer
Weitere Informationen:
Design
Typ
Kochmixer
Produktfarbe
Blau, Silber
Entfernbare Schüssel
Ja
Messskala
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Material
Material Mixerschüssel
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
0.9 l
Eis-Crusher
Ja
Mini-Zerkleinerer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
305 mm
Tiefe
196 mm
Höhe
405 mm
Gewicht
4690 g
Energie
Leistung
900 W
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,04*
€ 102,3876
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,20*
€ 100,198
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,00*
€ 98,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,94*
€ 84,4186
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.