Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mersen ATDR3-1/2 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 3,5 A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Mersen ATDR3-1/2 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 3,5 A
Mersen ATDR3-1/2 Schmelzsicherung Standard Zylindrische 3,5 A
Artikel-Nr.:
     CIDE1-102007321
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     ATDR3-1/2
EAN/GTIN:
     782001908553
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Standard
Sicherungstyp
Zylindrische
Stromstärke (maximal)
3.5 A
Betriebsklasse
CC
Netzteiltyp
AC/DC
Spannung
600 V
Beschichtung Steckerkontakte
Copper/Tin
Schaltleistung
2000 A
Produktfarbe
Aluminium
Kompatible Produkte
Small motors, Contactors, Lighting, heating & general loads, Branch circuit protection
Zertifizierung
UL listed to standard 248-4 File E2137 CSA certified to standard C22.2 No. 248.4 DC listed to UL standard 248
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
22.3 mm
Verpackungstiefe
41.1 mm
Verpackungshöhe
53.8 mm
Paketgewicht
95.25 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
38.1 mm
Durchmesser
10.4 mm
Gewicht
9.07 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 140,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 14,29* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 175,25*
€ 208,5475
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 173,26*
€ 206,1794
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 167,69*
€ 199,5511
pro Packung
ab 7,5 Packungen
€ 164,10*
€ 195,279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 158,92*
€ 189,1148
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 140,06*
€ 166,6714
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.