Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0027701 Signalkabel 500 m Orange


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0027701 Signalkabel 500 m Orange
Lapp ÖLFLEX 0027701 Signalkabel 500 m Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE1-102100909
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0027701/500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
500 m
Stecker
No
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Produktfarbe
Orange
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
8.7 mm
Kupferindex
44.8 kg/km
Kabelgewicht
116 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
34.8 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
87 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
1.5 mm²
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA,EAC,CE
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, EAC, UKCA
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.215,815*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 2,43163* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.353,895*
€ 1.611,13505
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.321,925*
€ 1.573,09075
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.255,055*
€ 1.493,51545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.232,765*
€ 1.466,99035
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.215,815*
€ 1.446,81985
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.