Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Espresso Displays espressoStand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Espresso Displays espressoStand
Espresso Displays espressoStand
Espresso Displays espressoStand
Espresso Displays espressoStand
Espresso Displays espressoStand
Espresso Displays espressoStand
Artikel-Nr.:
     CIDE1-102133403
Hersteller:
     Espresso Displays
Herst.-Nr.:
     MG0001
EAN/GTIN:
     9356717010032
Suchbegriffe:
Espresso
espresso
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Montage
Produktfarbe
Metallisch
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Befestigungstyp
Freistehend
Höhenverstellung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
500 g
Breite
120 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
240 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.