| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-102140917 Herst.-Nr.: 400165110 EAN/GTIN: 3595560034758 |
| |
|
| | |
| BALTIC ist eine Uhr, die Holz und Kunststoff mit Modernität verbindet. Skandinavisches Design, Holzkonstruktion, die im Falle eines Sturzes vor Rost und Dellen schützt. Sein Design trägt dazu bei, natürliche Ressourcen für zukünftige Generationen zu bewahren. Umweltbewusster Ansatz! Der Sekundenzeiger macht keine Geräusche. Weitere Informationen: Lieferumfang | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Merkmale | Unterstützte Positionierung | Wand | | Typ | Analoge Uhr | | Formfaktor | Rund | | Produktfarbe | Buche, Blau | | Rahmenmaterial | Holz | | Abdeckungsmaterial | Glas | | Zielgruppe | Erwachsene | | Stil | Modern | | Kollektion | BALTIC | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Gewicht und Abmessungen | Tiefe | 50 mm | | Gewicht | 780 g | | Durchmesser | 315 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |