| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE1-102140975 Herst.-Nr.: 400165111 EAN/GTIN: 3595560034789 |
| |
|
| | |
| BALTIC ist eine Uhr, die Holz und Kunststoff mit Modernität verbindet. Skandinavisches Design, Holzkonstruktion, die im Falle eines Sturzes vor Rost und Dellen schützt. Sein Design trägt dazu bei, natürliche Ressourcen für zukünftige Generationen zu bewahren. Umweltbewusster Ansatz! Der Sekundenzeiger macht keine Geräusche. Weitere Informationen: Merkmale | Unterstützte Positionierung | Wand | | Typ | Quarzuhr | | Formfaktor | Rund | | Produktfarbe | Brick colour, Holz | | Rahmenmaterial | Holz | | Abdeckungsmaterial | Glas | | Gehäusematerial | Buchenholz | | Zielgruppe | Erwachsene | | Kollektion | Baltic | Energie | Energiequelle | Akku | | Akku-/Batterietyp | AA | | Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | | Akku-/Batteriespannung | 1.5 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 315 mm | | Tiefe | 315 mm | | Höhe | 50 mm | | Gewicht | 780 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |