Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB BEAMLINE SLIM Schienenlichtschranke Weiß LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB BEAMLINE SLIM Schienenlichtschranke Weiß LED
RZB BEAMLINE SLIM Schienenlichtschranke Weiß LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-102156285
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     742170.002.2
EAN/GTIN:
     4051859744559
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Strahler
LED-Fluter
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rechteck
Empfohlene Platzierung
Universal
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Zertifizierung
CE , EAC
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
285 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
565 g
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
2100 lm
Strahlungswinkel
12 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
84 lm/W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
9.5 A
Einschaltzeit
16 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,70*
€ 166,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,93*
€ 158,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.