Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ovomaltine Crunchy Biscuit Keks Schokolade, Creme


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Ovomaltine Crunchy Biscuit Keks Schokolade, Creme
Ovomaltine Crunchy Biscuit Keks Schokolade, Creme
Artikel-Nr.:
     CIDE1-102192666
Hersteller:
     Ovomaltine
Herst.-Nr.:
     2186125
EAN/GTIN:
     7612100908525
Suchbegriffe:
Doppel-Kekse
Doppelkekse
Gebäck
Kekse
Ein Schokoladenbiskuit mit cremiger Ovo Füllung zwischen zwei knusprigen Guetzli.
Kennst du das, wenn du spontan mit Freunden abmachst, obwohl du eigentlich einen gemütlichen Tag geplant hattest? Zum Glück hast du immer eine, zwei oder besser noch mehr Rollen Crunchy Biscuit zu Hause. Da spielt es keine grosse Rolle (hö, hö, ja genau *Schenkelklopfermoment*;)) wofür du dich dann entscheidest. Hauptsache, du hast genug Ovomaltine Crunchy Biscuit bereit.
Ist auch perfekt, wenn dich deine Freunde mal überraschend besuchen kommen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Schweiz
Merkmale
Produkttyp
Keks
Geschmack
Schokolade, Creme
Kapazität
250 g
Serviergröße
31 g
Anzahl der Portionen pro Packung
8
Produktfarbe
Braun
Allergen Typname
Mandel, Gerste, Eier, Gluten, Haselnüsse, Milchzucker, Milch, Nüsse, Soja, Weizen
Allergene
Enthält: Glutenhaltiges Getreide, Gerste, Weizen, Eier, Soja, Milch, Milchzucker (Laktose), Nüsse, Haselnüsse. Kann enthalten: Mandeln
Form
Rund
Inhaltsstoffe
Weizenmehl, malzhaltiges Getränkepulver Ovomaltine 18% (Gerstenmalzextrakt 9%, kondensierte Magermilch, kondensiertes Milchserum, fettarmes Kakaopulver, Zucker, Fruktose, Mineralstoffe (Magnesiumcarbonat, Dicalciumphosphat), Rapsöl, Vitamine (E, C, Thiamin, Riboflavin, Niacin, B6, Folsäure, B12, Biotin, Pantothensäure), Speisesalz, Aroma (Vanillin)), Zucker, Palmfett, Gerstenmalzextrakt, Laktose, Kokosnussöl, Magermilchpulver, Rapsöl, fettarmes Kakaopulver¹, Haselnüsse, Volleipulver, Emulgator (Sojalecithin), Backtriebmittel (Diphosphate, Natriumhydrogencarbonat), Maltodextrin, Speisesalz, Aroma (Vanillin). Kann enthalten: Mandeln.
Nährwertangaben
Brennwert (pro 100 g)
503 kcal
2105 kJ
Energiewert (pro Portion)
156 kcal
Proteingehalt (pro 100 g)
7.1 g
Proteingehalt (pro Portion)
2.2 g
Kohlenhydratgehalt (pro 100 g)
63.5 g
Kohlenhydratgehalt (pro Portion)
19.7 g
Zuckergehalt (pro 100g)
33.9 g
Zuckergehalt (pro Portion)
10.5 g
Fettgehalt (pro 100g)
24.3 g
Fettgehalt (pro Portion)
7.5 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro 100 g)
14.5 g
Gehalt an gesättigten Fettsäuren (pro Portion)
4.5 g
Ballaststoffgehalt (pro 100 g)
1.9 g
Ballaststoffgehalt (pro Portion)
0.6 g
Salzgehalt (pro 100g)
0.6 g
Salzgehalt (pro Portion)
0.19 g
Kalziumgehalt (pro Portion)
36.9 mg
Pantothensäure (Vitamin B5) Gehalt (pro Portion)
0.43 mg
Folsäurengehalt (Vitamin B9) (pro Portion)
12.4 μg
Niacin-Gehalt (Vitamin B3) (pro Portion)
1.3 mg
Riboflavin-Gehalt (Vitamin B2) (pro Portion)
0.12 mg
Thiamingehalt (Vitamin B1) (pro Portion)
0.09 mg
Vitamin B6 Gehalt (pro Portion)
0.1 mg
Vitamin B12 Gehalt (pro Portion)
0.16 μg
Vitamin E-Gehalt (pro Portion)
1.1 mg
Magnesiumgehalt (pro Portion)
23.9 mg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 10.000 Packungen
1 Packung enthält 0,25 Kilogramm (ab € 15,20* pro Kilogramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 4,87*
€ 5,21
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 4,80*
€ 5,14
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,71*
€ 5,04
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 4,58*
€ 4,90
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 3,80*
€ 4,07
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.