Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ShiftCam SnapLight Selfie-Licht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ShiftCam SnapLight Selfie-Licht
ShiftCam SnapLight Selfie-Licht
ShiftCam SnapLight Selfie-Licht
ShiftCam SnapLight Selfie-Licht
ShiftCam SnapLight Selfie-Licht
ShiftCam SnapLight Selfie-Licht
ShiftCam SnapLight Selfie-Licht
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103209476
Hersteller:
     ShiftCam
Herst.-Nr.:
     SL-IN-PK-EF
EAN/GTIN:
     655729667654
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
foto ringleuchten
Weitere Informationen:
Beleuchtung
Lampentechnologie
LED
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriekapazität
300 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
1 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
14.3 mm
Höhe
67.1 mm
Gewicht
32 g
Lieferumfang
Selbstklebender Aufkleber
Ja
Merkmale
Produkttyp
Selfie-Licht
Produktfarbe
Pink
Markenkompatibilität
Jede Marke
Kompatibilität
iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Plus, iPhone 14, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Pro, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 11 Pro Max, iPhone 11 Pro, iPhone 11, iPhone SE, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 8, Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22, Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21, Galaxy S20 Ultra, Galaxy S20+, Galaxy S20, Galaxy S10e, Galaxy S10+, Galaxy S10, Galaxy Note20 Ultra, Galaxy Note20, Galaxy Note10+, Galaxy Note10, Pixel 7 Pro, Pixel 7, Pixel 6a, Pixel 6 Pro, Pixel 6, Pixel 5a, Pixel 5, Pixel 4a, Pixel 4 XL, Pixel 4, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel, Pixel XL, Huawei Mate Series, Huawei P Series, Huawei nova Series, Huawei G Series, Huawei Y Series, Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 12T, Xiaomi 12 S Ultra, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 12X, Xiaomi 11T Pro, Redmi A1+, Redmi A1, Redmi 10, Redmi 10A, Redmi 10C, Redmi Note 11 Pro+, Redmi Note 11S, Redmi Note 11 Pro, Redmi Note 11, Redmi Note 10, K22, K31, K92, Stylo 6, Xpression Plus 3, VELVET, K30, Aristo 5, Tribute Monarch, K51, K8X, Harmony 4, Xperia 5 IV, Xperia 1 IV, Xperia 10 IV, Xperia PRO-I, Xperia 10 III Lite, Xperia 1 III, Xperia 5 III, Xperia 10 II, Xperia Pro, Xperia 5 II, Xperia 1 II, Xperia 10 II, Xperia L4, Xperia 5, Xperia 1
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.