Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-468686 Herst.-Nr.: 19064 EAN/GTIN: 4043619190645 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Diese Kabelbinder von Delock können zum platzsparenden Bündeln von einzelnen Kabeln, Leitungen und Schläuchen verwendet werden.
Wiederverwendbar Mithilfe der Öffnungslasche lassen sich die Kabelbinder einfach öffnen und wiederverwenden. Damit sind die Kabelbinder nachhaltig nutzbar und eigenen sich sowohl zur dauerhaften Montage als auch bei vorübergehenden Projekten.
Ausgezeichnete Witterungsbeständigkeit gegen Hitze Die Kabelbinder bieten eine hervorragende Beständigkeit bei hohen Temperaturen und eignen sich optimal zur Befestigung von Kabeln z. B. in der Nähe von Heizgeräten, ohne dass sie reißen oder brechen.
Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 150 mm | | Breite | 7.5 mm | Merkmale | Typ | Kabelbinder mit Klettverschluss | | Material | Nylon | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 3,75* | € 5,67* | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 3,76* | € 5,69* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 7,85* | € 11,16* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 8,99* | € 12,78* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 14,11* | € 19,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|