Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher T 10/1 Adv 10 l Trommel-Vakuum Trocken 700 W Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher T 10/1 Adv 10 l Trommel-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Kärcher T 10/1 Adv 10 l Trommel-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Kärcher T 10/1 Adv 10 l Trommel-Vakuum Trocken 700 W Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103214532
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.527-420.0
EAN/GTIN:
     4054278819464
Suchbegriffe:
Boden-Staubsauger
Bodensauger
Bodenstaubsauger
Trockensauger
TROCKENSAUGER T 10/1 Adv

Der speziell für Profis in der Gebäudereinigung entwickelte Trockensauger T 10/1 Adv sorgt dank des handlich geformten, antistatischen Krümmers mit Clipsystem, stufenloser Saugkraftregulierung und des großen Fußschalters für komfortables, ergonomisches und rückenschonendes Saugen ganz ohne lästiges Bücken. Dabei ermöglicht der Permanent-Hauptfilterkorb das Reinigen mit oder ohne Filtertüte, während der große und gleichzeitig sehr robuste und schlagfeste Container durch eine umlaufende Stoßkante Möbel und anderes Inventar zuverlässig vor Beschädigungen schützt. Das 12 Meter lange, steckbare Netzkabel mit unverwechselbarem gelben Netzstecker erlaubt bei Bedarf einen einfachen, zeit- und kostensparenden Kabelwechsel. Eine Kabelaufwicklung am Gerätekopf hält das Kabel beim Transport ebenso sicher verstaut wie die integrierte Aufnahme alle wichtigen Zubehöre. Serienmäßig mit dabei sind 2 langlebige Metallsaugrohre (je 0,5 m lang), ein Saugschlauch, ein Antistatikkrümmer zur Reduzierung elektrostatischer Entladungen, eine Parkettdüse (300 mm), eine umschaltbare Bodendüse (280 mm) für Hart- und Teppichböden sowie eine Vliesfiltertüte.

Großer, runder Permanent-Hauptfilterkorb aus waschbarem Vlies

Extrem stabil und dicht genug zum Saugen über längere Intervalle auch ohne Filtertüte.

Servicefreundlich

Einfachster Wechsel des steckbaren Netzkabels auch ohne Vorkenntnisse. Reduziert Zeitaufwand und Servicekosten.

Bedienung per Fußdruck

Kein lästiges Bücken beim täglichen Arbeitseinsatz.
Weitere Informationen:
Energie
Maximale Eingangsleistung
700 W
Variable Energie
Ja
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ergonomie
Kabellänge
12 m
Griffanzahl
1
Design
Typ
Trommel-Vakuum
Reinigungsart
Trocken
Staubbehälter Typ
Beutellos
Staubkapazität
10 l
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Gelb
Behältermaterial
Kunststoff
Schlauchtyp
Teleskopisch
Anzahl Rohrteile
2
Rohrmaterial
Metall
Schlauch-/Rohrlänge
1000 mm
Flexischlauch
Ja
Schlauchlänge
2 m
Leistungen
Vakuum-Luftfilterung
Stoff
Schmutztrennungsmethode
Filterung
Geräuschpegel
57 dB
Vakuum
22 kPa
Luftstrom
43 l/s
Gewicht und Abmessungen
Breite
310 mm
Tiefe
355 mm
Höhe
410 mm
Gewicht
6300 g
Paketgewicht
8600 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,67*
€ 218,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,49*
€ 214,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,51*
€ 207,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,04*
€ 170,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.