Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 2-Port 10Gbe Netzwerkkarte, PCIe Ethernet 10 Gigabit Karte für PCs/Server, PCI Express Netzwerkkarte/10gb LAN Karte, Sechs Geschwindigkeits NIC, 10GBASE-T und NBASE-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 2-Port 10Gbe Netzwerkkarte, PCIe Ethernet 10 Gigabit Karte für PCs/Server, PCI Express Netzwerkkarte/10gb LAN Karte, Sechs Geschwindigkeits NIC, 10GBASE-T und NBASE-T
StarTech.com 2-Port 10Gbe Netzwerkkarte, PCIe Ethernet 10 Gigabit Karte für PCs/Server, PCI Express Netzwerkkarte/10gb LAN Karte, Sechs Geschwindigkeits NIC, 10GBASE-T und NBASE-T
StarTech.com 2-Port 10Gbe Netzwerkkarte, PCIe Ethernet 10 Gigabit Karte für PCs/Server, PCI Express Netzwerkkarte/10gb LAN Karte, Sechs Geschwindigkeits NIC, 10GBASE-T und NBASE-T
StarTech.com 2-Port 10Gbe Netzwerkkarte, PCIe Ethernet 10 Gigabit Karte für PCs/Server, PCI Express Netzwerkkarte/10gb LAN Karte, Sechs Geschwindigkeits NIC, 10GBASE-T und NBASE-T
StarTech.com 2-Port 10Gbe Netzwerkkarte, PCIe Ethernet 10 Gigabit Karte für PCs/Server, PCI Express Netzwerkkarte/10gb LAN Karte, Sechs Geschwindigkeits NIC, 10GBASE-T und NBASE-T
StarTech.com 2-Port 10Gbe Netzwerkkarte, PCIe Ethernet 10 Gigabit Karte für PCs/Server, PCI Express Netzwerkkarte/10gb LAN Karte, Sechs Geschwindigkeits NIC, 10GBASE-T und NBASE-T
StarTech.com 2-Port 10Gbe Netzwerkkarte, PCIe Ethernet 10 Gigabit Karte für PCs/Server, PCI Express Netzwerkkarte/10gb LAN Karte, Sechs Geschwindigkeits NIC, 10GBASE-T und NBASE-T
StarTech.com 2-Port 10Gbe Netzwerkkarte, PCIe Ethernet 10 Gigabit Karte für PCs/Server, PCI Express Netzwerkkarte/10gb LAN Karte, Sechs Geschwindigkeits NIC, 10GBASE-T und NBASE-T
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103426826
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ST10GSPEXNDP2
EAN/GTIN:
     0065030897693
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
RJ-45 / PCI-Express Karte
RJ-45 / PCI-Express Netzwerkkarte
AVB | PXE Boot | PCIe 3.0 x4 | Marvell AQC113CSInstallieren Sie diese 2-Port 10GbE PCI Express (PCIe) Netzwerkkarte (NIC) mit unabhängigen Controllern in einem Server oder Computer, um schnelle Netzwerkgeschwindigkeiten und erweiterte Netzwerkfunktionen zu ermöglichen, indem Sie Failover und Redundanzschutz für unternehmenskritische Server/Anwendungen bieten.Diese Karte unterstützt sechs Geschwindigkeiten: 10/5/2,5/1 Gbit/s und 100/10 Mbit/s mit Auto-Negotiation für sofortige Kompatibilität mit neuer und älterer Hardware. Darüber hinaus gewährleisten die 10GBASE-T- und NBASE-T-Funktionen (2,5GBASE-T/5GBASE-T) die Kompatibilität mit den neuesten Netzwerk-Switches und Access Points von Cisco®; HPE® und Aruba Networks®.10GbE NetzgeschwindigkeitenDiese PCIe-Netzwerkkarte schafft Zugang zu zwei Ethernet Anschlüssen mit hohen Bandbreiten. Dadurch verringert sie die Beeinträchtigung des Netzwerks bei der Ausführung datenintensiver Anwendungen/Prozesse wie FTP, Online-Speicher/Backup und Streaming von Online-Inhalten. Die Ethernet Netzwerkkarte unterstützt 10GBASE-T unter Verwendung einer bestehenden Cat6 (oder besser) Kabel Infrastruktur.Bestehende Hardware verbessernDie NBASE-T Technologie maximiert die Leistungsfähigkeit der Cat5e Kupferinfrastruktur über Entfernungen von bis zu 100 Metern. Die Netzwerkkarte wird an einen PCIe x4 3.0/4.0 (oder höher) Steckplatz angeschlossen und wird mit einem vorinstallierten Vollprofilbügel geliefert, ein Niedrigprofilbügel ist inklusive. Diese Karte ist mit den Betriebssystemen Windows, Windows Server und Linux kompatibel.Profitieren Sie von fortschrittlichen Funktionen wie Load Balancing in Servern oder Netzwerkgeräten, Bridging von zwei verschiedenen Netzwerken auf einem System, Audio-Video Bridging (AVB), VLAN Tagging (802.1Q), 16K-Byte Jumbo Frames, Vollduplex (FDX), UEFI Secure Boot (SB) und Preboot eXecution Environment (PXE).The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Montageblöcke enthalten
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
145 mm
Verpackungstiefe
215 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Paketgewicht
208 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
440 mm
Höhe des Versandkartons
315 mm
Design
Eingebaut
Ja
Komponente für
PC / Server
Produktfarbe
Schwarz
Chipsatz
Marvell AQC113CS
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, Status
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI Express
Schnittstelle
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
PCI version
3.0
PCI-Karten-Formfaktor
Volle Höhe (Niedriges Profil)
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
145 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
116 g
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
10000 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3an, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie
10GBase-T
Wake-on-LAN bereit
Ja
Auto MDIX IEEE
Ja
Vollduplex
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
16000
VLAN-Tagging
Ja
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,44*
€ 414,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,77*
€ 412,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,84*
€ 400,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,14*
€ 384,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,19*
€ 356,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.