Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xiaomi C400 Mi 360° Home Security Camera 2K Sphärisch IP-Sicherheitskamera Drinnen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xiaomi C400 Mi 360° Home Security Camera 2K Sphärisch IP-Sicherheitskamera Drinnen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
Xiaomi C400 Mi 360° Home Security Camera 2K Sphärisch IP-Sicherheitskamera Drinnen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
Xiaomi C400 Mi 360° Home Security Camera 2K Sphärisch IP-Sicherheitskamera Drinnen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
Xiaomi C400 Mi 360° Home Security Camera 2K Sphärisch IP-Sicherheitskamera Drinnen 2304 x 1296 Pixel Decke/Wand/Schreibtisch
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103445401
Hersteller:
     Xiaomi
Herst.-Nr.:
     BHR6619GL
EAN/GTIN:
     6934177799921
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
USB
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Live-View
Ja
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
128-bit AES
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC-Ausgang Volt
5
DC Ausgangssstrom
2 A
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Objektiv
Anzahl der Linsen
6
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Infrarot-Wellenlänge
940 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Höhe
115 mm
Durchmesser
78 mm
Gewicht
310 g
Video
Maximale Auflösung
2304 x 1296 Pixel
Megapixel insgesamt
3 MP
Unterstützte Videoformate
H.265
Videoaufnahme
Ja
Videostreaming
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Kameraschwenkkontrolle
Ja
Kamera-Schwenksteuerung
Ja
Blickwinkel (FOV)
110 °
Neigungswinkelbereich
0 - 118 °
Schwenkbereich
0 - 360 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand/Schreibtisch
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Sphärisch
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Übertragungstechnik
Kabellos
PTZ Kontrolle
Ja
Virtueller Assistent
Amazon Alexa & Google Assistant
Tag/ Nachtmodus
Ja
Ansicht aus der Ferne
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,07*
€ 64,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,15*
€ 56,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.