Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2334 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2334 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2334 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2334 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2334 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
Fujitsu PRIMERGY TX1330 M5 Server Tower Intel Xeon E E-2334 3,4 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103447179
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     VFY:T1335SC021IN
EAN/GTIN:
     4065221880295
Suchbegriffe:
Primergy
Server
Tower Server
Towerserver
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel Xeon E
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
E-2334
Prozessor-Taktfrequenz
3.4 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
4.6 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Cache
8 MB
Anzahl installierter Prozessoren
1
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren
1
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Ungenutzter Lüfter-Support
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Prozessor Besonderheiten
CPU Konfiguration (max)
1
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX)
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Speicher
Speicherkapazität
16 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
128 GB
Speicherkartensteckplätze
4x DIMM
ECC
Ja
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Speicherlayout
1 x 16 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
PCI Express x8-Steckplätze (Gen 4.x)
2
PCI-Slots
1
Zertifikate
Zertifizierung
CB, GS, CE, NRTLc/us, FCC, ICES-003, NMB-003, VCCI, JIS 61000-3-2, EAC, KC, CCC, RCM, BSMI
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
Stromversorgung
500 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen
2
Stromversorgung - Eingang Spannung
100 - 240 V
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
177.2 mm
Tiefe
521.7 mm
Höhe
456.2 mm
Gewicht
26400 g
Netzwerk
LAN-Controller
Intel I210
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Gesamtanzahl der SATA-Anschlüsse
7
Software
Kompatible Betriebssysteme
Windows Server 2022 Datacenter, Windows Server 2022 Standard, Windows Server 2022 Essentials, Windows Server 2019 Datacenter, Windows Server 2019 Standard, Windows Server 2019 Essentials, VMware vSphere 7.0, Red Hat Enterprise Linux 8, Univention Corporate Server 4
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
Maximale unterstützte Anzahl der HDD
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5 "
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Leistungen
Geräuschpegel
22 dB
Trusted Platform Module (TPM)
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.071,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.120,79*
€ 1.333,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.118,13*
€ 1.330,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.094,85*
€ 1.302,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.082,94*
€ 1.288,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.071,30*
€ 1.274,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.