Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P Signalkabel Schwarz, Grün, Gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P Signalkabel Schwarz, Grün, Gelb
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P Signalkabel Schwarz, Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103452548
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026519
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Gelb
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
7.7 mm
Kupferindex
57.6 kg/km
Kabelgewicht
95 kg/km
Testspannung
4000 V
Kerngröße
6 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, DNV, C_RU
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,1091*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,74932*
€ 5,65169
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,37932*
€ 5,21139
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,24932*
€ 5,05669
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,09932*
€ 4,87819
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,86932*
€ 4,60449
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,8691*
€ 4,60423
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,1091*
€ 3,69983
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.