Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P Signalkabel Schwarz, Grün, Gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P Signalkabel Schwarz, Grün, Gelb
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P Signalkabel Schwarz, Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103452549
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026521
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Gelb
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
9.1 mm
Kupferindex
96 kg/km
Kabelgewicht
145 kg/km
Testspannung
4000 V
Kerngröße
10 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, DNV, C_RU
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,76*
€ 6,85
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,36*
€ 6,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,19*
€ 6,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,02*
€ 5,97
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,76*
€ 5,66
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,72*
€ 5,62
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,81*
€ 4,53
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.