Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P Signalkabel Schwarz, Grün, Gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P Signalkabel Schwarz, Grün, Gelb
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P Signalkabel Schwarz, Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103452550
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026529
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Gelb
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
15.9 mm
Kupferindex
480 kg/km
Kabelgewicht
535 kg/km
Testspannung
4000 V
Kerngröße
50 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, DNV, C_RU
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 32,67*
€ 38,88
pro Meter
ab 2 Meter
€ 32,30*
€ 38,44
pro Meter
ab 5 Meter
€ 30,38*
€ 36,15
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,49*
€ 31,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,71*
€ 30,59
pro Meter
ab 25 Meter
€ 23,26*
€ 27,68
pro Meter
ab 50 Meter
€ 20,82*
€ 24,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 18,37*
€ 21,86
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 15,42*
€ 18,35
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.