Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher Filtre à cartouche emballé PES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher Filtre à cartouche emballé PES
Kärcher Filtre à cartouche emballé PES
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103474003
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.889-219.0
EAN/GTIN:
     4054278450148
Suchbegriffe:
Kärcher-Ersatzteile
Kärcher-Reinigungsmittel
Reinigungsmittel Kärcher
Kärcher-Zubehör
Feuchtigkeitsbeständiger PES-Patronenfilter zum Nass- und Trockensaugen. Staubklasse-L-zertifiziert.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Filter
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Polyethersulfon (PES)
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
NT 22/1 Ap L, NT 22/1 Ap Te L
Verpackungsdaten
Paketgewicht
200 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
113 mm
Gewicht
200 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.