Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp L-RB 48 V Drahtverbinder Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp L-RB 48 V Drahtverbinder Blau
Lapp L-RB 48 V Drahtverbinder Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103483478
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61794969
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
flachsteckhülse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 105 °C
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Gewicht und Abmessungen
Breite
4.3 mm
Tiefe
20 mm
Merkmale
Stecker
L-RB 48 V
Produktfarbe
Blau
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Messing, Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Messing
Kerngröße
2.5 mm²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1471* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,24*
€ 25,2756
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,08*
€ 25,0852
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,34*
€ 23,0146
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,47*
€ 21,9793
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,23*
€ 21,6937
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,71*
€ 17,5049
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.