Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX 0015212 Signalkabel 300 m Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX 0015212 Signalkabel 300 m Grau
Lapp ÖLFLEX 0015212 Signalkabel 300 m Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103484468
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0015212/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerkabel 12x1qmm
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
300 m
Produktfarbe
Grau
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
12.8 mm
Kupferindex
115 kg/km
Kabelgewicht
286 kg/km
Mindestbiegeradius (Festinstallation)
51.2 mm
Mindestbiegeradius (Biegung)
192 mm
Testspannung
3000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
UKCA, EAC, CE
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, EAC, UKCA
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 12x1,0
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 933,612*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 300 Meter (ab € 3,11204* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.045,773*
€ 1.244,46987
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.039,683*
€ 1.237,22277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.003,062*
€ 1.193,64378
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 974,961*
€ 1.160,20359
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 933,612*
€ 1.110,99828
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.