Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 GLS Signalkabel Stahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Silikon Anschlussleitung ÖLFLEX HEAT 180 GLS 2 x 1,0 mm², ungeschirmt, 0046207
Silikon Anschlussleitung ÖLFLEX HEAT 180 GLS 2 x 1,0 mm², ungeschirmt, 0046207
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103484855
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Stahl
Isolationsmaterial
Silikon
Kabeldurchmesser
7.8 mm
Kupferindex
19.2 kg/km
Kabelgewicht
92 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
2
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 180 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,14*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 4,4045* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 526,28*
€ 626,2732
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 519,19*
€ 617,8361
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 490,55*
€ 583,7545
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 465,16*
€ 553,5404
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 436,14*
€ 519,0066
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.