Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 GLS Signalkabel Stahl


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103484879
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     00462153
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Stahl
Isolationsmaterial
Silikon
Kabeldurchmesser
10 mm
Kupferindex
57.6 kg/km
Kabelgewicht
168 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 180 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,69*
€ 7,96
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,20*
€ 7,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,94*
€ 7,07
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,68*
€ 6,76
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,45*
€ 6,49
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.