Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 GLS Signalkabel Stahl


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103484884
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046220
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Stahl
Isolationsmaterial
Silikon
Kabeldurchmesser
10.9 mm
Kupferindex
72 kg/km
Kabelgewicht
217 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
2.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 180 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,05*
€ 9,58
pro Meter
ab 2 Meter
€ 7,81*
€ 9,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,52*
€ 8,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,20*
€ 8,57
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,89*
€ 8,20
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,43*
€ 6,46
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.