Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 GLS Signalkabel Stahl


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103484888
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046237
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Stahl
Isolationsmaterial
Silikon
Kabeldurchmesser
15.4 mm
Kupferindex
173 kg/km
Kabelgewicht
433 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 180 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 17,27*
€ 20,55
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,10*
€ 20,35
pro Meter
ab 5 Meter
€ 16,17*
€ 19,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,47*
€ 18,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,99*
€ 17,84
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,02*
€ 14,30
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.