Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH Signalkabel Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3G0,5 1123201/500
ÖLFLEX CLASSIC 135 CH 3G0,5 1123201/500
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103485067
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
6.2 mm
Kupferindex
43 kg/km
Kabelgewicht
61 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, DNV, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 800,36*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 1,60072* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 934,97*
€ 1.112,6143
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 921,95*
€ 1.097,1205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 880,26*
€ 1.047,5094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 849,87*
€ 1.011,3453
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 800,36*
€ 952,4284
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.