Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CLASSIC 135 CH Signalkabel Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103485118
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1123272
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
schaltleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kabeldurchmesser
8.3 mm
Kupferindex
88 kg/km
Kabelgewicht
124 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
5
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-25 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, DNV, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 213,368*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 2,13368* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 258,508*
€ 307,62452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 254,758*
€ 303,16202
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,208*
€ 294,17752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 239,138*
€ 284,57422
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 213,368*
€ 253,90792
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.