Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103486402
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026726
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
7.6 mm
Kupferindex
58 kg/km
Kabelgewicht
114 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
4
Kerngröße
1.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, C,RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,39007*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,18007*
€ 2,59428
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,95007*
€ 2,32058
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,89007*
€ 2,24918
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,79007*
€ 2,13018
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,72007*
€ 2,04688
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,39007*
€ 1,65418
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.