Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 Signalkabel Blau


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 Signalkabel Blau
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 Signalkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103486476
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
10.9 mm
Kupferindex
115 kg/km
Kabelgewicht
221 kg/km
Testspannung
4000 V
Anzahl der Kabeladern
12
Kerngröße
1 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, C,RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,89429*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,39429*
€ 5,22921
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,05429*
€ 4,82461
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,92429*
€ 4,66991
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,77429*
€ 4,49141
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,56429*
€ 4,24151
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 2,89429*
€ 3,44421
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.