Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 SC Signalkabel Schwarz, Grün, Gelb


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 SC Signalkabel Schwarz, Grün, Gelb
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 SC Signalkabel Schwarz, Grün, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103486729
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1062912
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Gelb
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
17.6 mm
Kupferindex
672 kg/km
Kabelgewicht
778 kg/km
Testspannung
4000 V
Kerngröße
70 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,85536*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,10536*
€ 21,54538
pro Meter
ab 2 Meter
€ 17,95536*
€ 21,36688
pro Meter
ab 5 Meter
€ 17,11536*
€ 20,36728
pro Meter
ab 10 Meter
€ 16,39536*
€ 19,51048
pro Meter
ab 20 Meter
€ 15,79536*
€ 18,79648
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 12,85536*
€ 15,29788
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.