Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 SC Signalkabel Schwarz, Grün


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 SC Signalkabel Schwarz, Grün
Lapp ÖLFLEX CHAIN 809 SC Signalkabel Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103486770
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1062904
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schleppkettenleitung
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Isolationsmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
9.9 mm
Kupferindex
153.6 kg/km
Kabelgewicht
217 kg/km
Testspannung
4000 V
Kerngröße
16 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
0 - 70 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, C_RU, EAC, Fire
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,19*
  
Preis gilt ab 5.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,66*
€ 9,12
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,19*
€ 8,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,99*
€ 8,32
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,63*
€ 7,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,39*
€ 7,60
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 6,37*
€ 7,58
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 5,19*
€ 6,18
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.