Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103490407
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
18 mm
Kupferindex
672 kg/km
Kabelgewicht
776 kg/km
Testspannung
4000 V
Kerngröße
70 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, DNV, C_RU
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 37,76*
€ 44,93
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,25*
€ 41,95
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,03*
€ 40,50
pro Meter
ab 25 Meter
€ 30,63*
€ 36,45
pro Meter
ab 50 Meter
€ 27,55*
€ 32,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 24,15*
€ 28,74
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,67*
€ 24,60
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.