Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX HEAT 180 MS Signalkabel 100 m Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Silikon Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 180 MS 7 G 0,5 mm², AWG 20, ung
Silikon Anschluss- und Steuerleitung ÖLFLEX HEAT 180 MS 7 G 0,5 mm², AWG 20, ung
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103502959
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0046604/100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Silikon
Kabeldurchmesser
9.9 mm
Kupferindex
34.3 kg/km
Kabelgewicht
142 kg/km
Testspannung
2000 V
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
0.5 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-60 - 180 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, cRUus, EAC, Fire
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 688,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 6,9342* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 806,94*
€ 960,2586
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 799,27*
€ 951,1313
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 764,10*
€ 909,279
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 724,44*
€ 862,0836
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 688,92*
€ 819,8148
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.