Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX TRAY II CY Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE1-103503172
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2212070
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
Schlauchleitung Gummi
Schaltleitung
Steuerkabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kabelmaterial
PVC
Kabeldurchmesser
15.5 mm
Kupferindex
310.2 kg/km
Kabelgewicht
499 kg/km
Anzahl der Kabeladern
7
Kerngröße
4 mm²
Zertifizierung
CE, UKCA, CSA, RU, UL, C_UL, EAC, Fire
Anzahl
1
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, schaltleitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 39,91*
€ 47,49
pro Meter
ab 2 Meter
€ 39,08*
€ 46,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 36,79*
€ 43,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 35,39*
€ 42,11
pro Meter
ab 20 Meter
€ 34,42*
€ 40,96
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 28,92*
€ 34,41
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.