Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P Signalkabel Schwarz


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P Signalkabel Schwarz
Lapp ÖLFLEX CHAIN 90 P Signalkabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103505132
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1026526
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Starkstromkabel
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Isolationsmaterial
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Kabeldurchmesser
12.3 mm
Kupferindex
240 kg/km
Kabelgewicht
290 kg/km
Testspannung
4000 V
Kerngröße
25 mm²
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 80 °C
Temperaturbereich (Biegung)
-35 - 80 °C
Zertifizierung
CE, UKCA, RU, DNV, C_RU
Anzahl
1
Technische Details
Enthält nicht
Halogen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 19,60*
€ 23,32
pro Meter
ab 2 Meter
€ 19,37*
€ 23,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,55*
€ 22,07
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,03*
€ 17,89
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,43*
€ 17,17
pro Meter
ab 25 Meter
€ 13,05*
€ 15,53
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,68*
€ 13,90
pro Meter
ab 100 Meter
€ 10,31*
€ 12,27
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,54*
€ 10,16
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.