Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad TC-9065728 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conrad TC-9065728 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP65
Conrad TC-9065728 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP65
Conrad TC-9065728 Elektrische Abdeckung Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) IP65
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103507849
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     TC-9065728
EAN/GTIN:
     4064161074979
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
universalgehäuse
Deckel inkl. eingezogener Dichtung, Unterteil und Schrauben (beigelegt), ABS, lichtgrau ähnlich RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
110 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Hellgrau
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.