Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad TC-9065464 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conrad TC-9065464 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP66
Conrad TC-9065464 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP66
Conrad TC-9065464 Elektrische Abdeckung Polycarbonat (PC) IP66
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103507917
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     TC-9065464
EAN/GTIN:
     4064161075211
Suchbegriffe:
Kunststoffgehäuse
Universalgehäuse
tru components universalgehäuse
universalgehäuse
Glasklarer Deckel inkl. eingezogener Dichtung, Unterteil und Schrauben (beigelegt), Polycarbonat, Unterteil lichtgrau ähnlich RAL 7035
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
122 mm
Höhe
55 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Hellgrau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Weitere Suchbegriffe: universalgehäuse hellgrau
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRU Components
12702100
ab € 0,45*
Sonstiges
TRU Components
12702300
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.