Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB MPD12-11G Druckknopf Panel Schwarz, Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB MPD12-11G Druckknopf Panel Schwarz, Grün, Rot
ABB MPD12-11G Druckknopf Panel Schwarz, Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103516770
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFA611141R1102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
abb drucktaster
drucktaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
25 g
Paketgewicht
28 g
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungsbreite
110 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Eingangsspannung
230 V
Stromstärke (maximal)
6 A
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grün, Rot
Material
Kunststoff
Technische Details
Anzahl der Knöpfe
1 Tasten
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Beleuchtbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,44*
€ 14,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.