Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S401M-K6NP Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S401M-K6NP Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S401M-K6NP Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103518168
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS571103R8377
EAN/GTIN:
     7612270103676
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
280 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
90 - 96 %
Energie
Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Nennstrom
6 A
Nennspannung
400 V
Gesamtverlustleistung
3.4 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ Z
Schaltleistung
25000 A
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
2
Energiebegrenzungsklasse
3
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
IEC/EN 60898-1, CSA 22.2 No. 235, IEC/EN 60947-2, UL 1077
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,56*
€ 85,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.