Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB Leitungsschutzschalter S202UDC-Z60 Z60A 2polig 14kA Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103523629
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS272517R0588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
88 mm
Gewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Eingangsspannung
440 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
50 A
Nennspannung
4000 V
Gesamtverlustleistung
16.12 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Typ Auslösekurve
Typ K
Schaltleistung
10000 A
Anzahl der Pole
4
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
2
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Schutzart
III
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 154,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,80*
€ 227,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,30*
€ 213,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 173,17*
€ 206,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,12*
€ 183,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.