Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S402M-UCZ63 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB S402M-UCZ63 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
ABB S402M-UCZ63 Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103523640
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS572001R1638
EAN/GTIN:
     7612270110414
Suchbegriffe:
Leistungsschalter
Leistungsschutzschalter
Leistungstrennschalter
Leitungsschutzschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
290 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Energie
Eingangsspannung
230/400 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Nennstrom
63 A
Nennspannung
4000 V
Gesamtverlustleistung
11.2 W
Merkmale
Schutzschaltertyp
Miniatur-Leistungsschalter
Anzahl der Pole
2
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Anzahl der Positionen
2
Verschmutzungsgrad
3
Sicherungstyp
Zylindrische
Energiebegrenzungsklasse
3
Installationstyp
DIN-Schiene
Schutzart
III
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,82*
€ 230,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,23*
€ 229,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,36*
€ 220,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,12*
€ 215,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,48*
€ 190,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.