Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Less is more 27 Deckenbeleuchtung LED 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Less is more 27 Deckenbeleuchtung LED 25 W
RZB Less is more 27 Deckenbeleuchtung LED 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103538303
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312177.003.1
EAN/GTIN:
     4051859273349
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
25 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
vertieft
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK00
Zertifizierung
CE , EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
25 W
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
60000 h
Lichtleistung
2350 lm
Strahlungswinkel
65 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
82
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
1014 mm
Höhe
2 mm
Gewicht
850 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Einschaltstrom
21 A
Einschaltzeit
275 ms
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,29*
€ 255,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,23*
€ 253,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,77*
€ 240,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,73*
€ 234,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,14*
€ 208,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.