Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SCA022845R8700 Stromunterbrecher 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB 1SCA022845R8700 Stromunterbrecher 3
ABB 1SCA022845R8700 Stromunterbrecher 3
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103540031
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SCA022845R8700
EAN/GTIN:
     6417019296562
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Lastumschalter
hauptschalter 3 polig
hauptschalter
Motorbetriebene Lastumschalter erfüllen die Gerätenorm DIN EN 60947-3 und DIN EN 60947-6-1. Die Schalter besitzen eine offene Umschaltung (I-0-II) und sind geeignet für die Verwendung als motorbetriebener Netzumschalter. Des Weiteren können die Schalter im AC- sowie DC-Bereich eingesetzt werden. Die Montage der Schalter ist horizontal, vertikal und flach möglich. Die Steuerspannung des Motors beträgt je nach Type 240 V DC, 110 V-240 V AC / DC, 24 V DC, 48 V DC, 110 V-125 V AC / DC und 220 V-240 V AC. Ansteuerung des Motorantriebes erfolgt über einen Taste oder eine zentrale Leitstelle. Der mitgelieferte Griff für die NOT-Betätigung ist optional in der AUS-Stellung abschließbar. Die Fernbedienbarkeit wird durch die Montage des Griffes bzw. durch die Montage eines Schlosses verhindert. Als Zubehör bietet ABB schwarze Griffe für die NOT-Betätigung, Hilfskontakte, vierte Pole, N- sowie PE-Klemmen, Klemmenabdeckungen, Anschlussklemmen und noch vieles mehr.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
273 mm
Tiefe
197 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
5600 g
Energie
Nennspannung
1000 V
Gesamtverlustleistung
4 W
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
215 mm
Verpackungstiefe
395 mm
Verpackungshöhe
215 mm
Paketgewicht
6900 g
Merkmale
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.373,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.509,25*
€ 1.796,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.475,91*
€ 1.756,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.409,22*
€ 1.676,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.387,00*
€ 1.650,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.373,42*
€ 1.634,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.