Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103547696
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     954590.833.500.001
EAN/GTIN:
     4051859506560
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Notlicht-Einsatz Lichtbandsystem
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-25 °C
Umgebungstemperatur (max.)
50 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
18800 lm
Strahlungswinkel
88 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
157 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
9600 g
Länge (mm)
4547 mm
Energie
Energiequelle
AC
Leistung
120 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
82 A
Einschaltzeit
124 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 429,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,30*
€ 600,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,68*
€ 591,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 480,50*
€ 571,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,47*
€ 555,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,89*
€ 511,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.