Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 137 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 137 W
RZB Linedo Deckenbeleuchtung LED 137 W
Artikel-Nr.:
     CIDE1-103548739
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     9545AS.850.776.504
EAN/GTIN:
     4051859601210
Suchbegriffe:
Geräteträger
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
lichtbandleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rechteck
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
137 W
Farbtemperatur
5000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
80000 h
Lichtleistung
20000 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
146 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
58 mm
Höhe
76 mm
Gewicht
8700 g
Länge (mm)
4547 mm
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
Einschaltstrom
5 A
Einschaltzeit
900 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 370,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,73*
€ 522,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,29*
€ 513,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 419,86*
€ 499,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,48*
€ 484,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 370,17*
€ 440,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.